Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Magno 400 E 25 K1 GL, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Magno 400 E 25 K1 GL, Messing
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Magno 400 E 25 K1 GL, Messing
Artikel-Nr.:
     4708-6350155
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     49082
EAN/GTIN:
     4003482490822
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Magno 400 E 25 K1 GL, Messing

kompakter Messingkörper Bügel gehärtet und verchromt doppelt verriegelt ab Höhe total 50 mm Innenteile nicht rostend hohe Zerreissfestigkeit mit 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Lichtmass:
13.5 / 14 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Vorhängeschloss
Material:
Messing
Produktlinie:
400,400
Schliessung:
gleichschliessend K1
Bügel-ø:
4 mm
Modellbezeichnung:
E Magno,E Magno
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.