Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Profi 116HB 40 45 Z1 GL, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Profi 116HB 40 45 Z1 GL, Messing
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Profi 116HB 40 45 Z1 GL, Messing
Artikel-Nr.:
     4708-6350050
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     45212
EAN/GTIN:
     4003482452127
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Profi 116HB 40 45 Z1 GL, Messing

Massiver Messingkörper Bügel stahlhart, doppelt verriegelt Präzisions-Schliesswerk, rostfrei mit 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Höhe:
86 mm
Lichtmass:
23 / 45 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Vorhängeschloss
Material:
Messing
Produktlinie:
116HB,116HB
Schliessung:
gleichschliessend Z1
Bügel-ø:
6 mm
Modellbezeichnung:
Profi,Profi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 13,01*
€ 20,21*
Lager 4708
21
€ 9,50*
ab € 20,04*
€ 27,61*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.