Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Profi 116 60 Z3 GL, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Profi 116 60 Z3 GL, Messing
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Profi 116 60 Z3 GL, Messing
Artikel-Nr.:
     4708-6350042
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     44432
EAN/GTIN:
     4003482444320
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Profi 116 60 Z3 GL, Messing

Massiver Messingkörper Bügel stahlhart, doppelt verriegelt Präzisions-Schliesswerk, rostfrei mit 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Höhe:
94 mm
Lichtmass:
32 / 33 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Vorhängeschloss
Material:
Messing
Produktlinie:
116,116
Schliessung:
gleichschliessend Z3
Bügel-ø:
10 mm
Modellbezeichnung:
Profi,Profi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.