Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Profi 116 60 Z1 GL, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Profi 116 60 Z1 GL, Messing
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Profi 116 60 Z1 GL, Messing
Artikel-Nr.:
     4708-6350040
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     44412
EAN/GTIN:
     4003482444122
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Profi 116 60 Z1 GL, Messing

Massiver Messingkörper Bügel stahlhart, doppelt verriegelt Präzisions-Schliesswerk, rostfrei mit 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Höhe:
94 mm
Lichtmass:
32 / 33 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Vorhängeschloss
Material:
Messing
Produktlinie:
116,116
Schliessung:
gleichschliessend Z1
Bügel-ø:
10 mm
Modellbezeichnung:
Profi,Profi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 20,83*
€ 31,73*
Lager 4708
2
€ 9,50*
ab € 29,35*
€ 39,82*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.