Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschlösser ABUS 30/27/12 mm, gleichschliessend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschlösser ABUS 30/27/12 mm, gleichschliessend
Vorhängeschlösser ABUS 30/27/12 mm, gleichschliessend
Artikel-Nr.:
     4708-6348613
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     12515
EAN/GTIN:
     4003318125157
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschlösser ABUS 30/27/12 mm, gleichschliessend

Bügel aus gehärtetem Stahl verchromt, Gehäuse Messing geschliffen, eingebauter Sicherheitszylinder mit 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Lichtmass:
15 / 17 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Vorhängeschloss
Material:
Messing
Schliessung:
gleichschliessend
Oberfläche:
geschliffen
Bügel-ø:
5 mm
Farbe/Oberfläche:
geschliffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.