Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegel-Schliessbleche Stahl verzinkt, 28/65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegel-Schliessbleche Stahl verzinkt, 28/65 mm
Riegel-Schliessbleche Stahl verzinkt, 28/65 mm
Riegel-Schliessbleche Stahl verzinkt, 28/65 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6336408
Hersteller:
     TORBEL
Herst.-Nr.:
     2590652803
EAN/GTIN:
     7610868035194
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Riegel-Schliessbleche Stahl verzinkt, 28/65 mm

Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Höhe:
65 mm
Öffnung:
8 / 30 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Stahl
SK-Schraube:
3.5 mm
Farbe/Oberfläche:
verzinkt
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.