| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-6256329 Herst.-Nr.: XR02N75GLEICHSCHL. EAN/GTIN: 7630945464006 |
| |
|
| | |
| Profilhalbzylinder Winkhaus gleichschliessend 75mm Mess.vern.matt,mit 3 Schlüssel
Messing vernickelt matt, mehrfach parazentrisches Schlüsselprofil, Kernstifte aus wiederstandsfähiger Hartbronce, serienmässiger Bohrschutz durch gehärtete Stahlstifte in der ersten Reihe, verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne, Schliessbart aus vernickeltem Sinterstahl, mit Stulpschraube M5 x 85 mm mit 3 Schlüsseln (korrosionsresistent) Weitere Informationen: | | Länge A: | 75 mm | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Zylinder | Material: | Messing | Schliessungs-Nr.: | OPO-952 | Schliessung: | gleichschliessend/mit 3 Schlüsseln OPO-952,gleichschliessend / mit 3 Schlüsseln | System: | Xpert | Oberfläche: | matt | Bauart: | mechanisch | Länge Zylinder: | 85 mm | Material/Oberfläche: | Messing vernickelt matt | Modellbezeichnung: | XR 02 N,XR 02 N | Veredelung: | vernickelt | Zylinderart: | Halbzylinder | Zylinderprofil: | Europrofil 17 mm |
|
| | |
| | | |
| |