Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildoppelzylinder Winkhaus gleichschliessend, 30/35mm Mess.vern.matt,mit 3 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profildoppelzylinder Winkhaus gleichschliessend, 30/35mm Mess.vern.matt,mit 3 Schlüssel
Profildoppelzylinder Winkhaus gleichschliessend, 30/35mm Mess.vern.matt,mit 3 Schlüssel
Profildoppelzylinder Winkhaus gleichschliessend, 30/35mm Mess.vern.matt,mit 3 Schlüssel
Artikel-Nr.:
     4708-6256141
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     XR01N30/35GLEICH
EAN/GTIN:
     4026058326196
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 30/35 gleichschließe...
doppelzylinder
Profildoppelzylinder Winkhaus gleichschliessend, 30/35mm Mess.vern.matt,mit 3 Schlüssel

Messing vernickelt matt, mit Stulpschraube M 5 x 85 mm mit 3 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Länge A:
30 mm
Länge B:
35 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Zylinder
Material:
Messing
Schliessungs-Nr.:
OPO-952
Schliessung:
gleichschliessend/mit 3 Schlüsseln OPO-952,gleichschliessend / mit 3 Schlüsseln
System:
Xpert
Oberfläche:
matt
Bauart:
mechanisch
Länge Zylinder:
65 mm
Material/Oberfläche:
Messing vernickelt matt
Modellbezeichnung:
XR 01 N,XR 01 N
Veredelung:
vernickelt
Zylinderart:
Doppelzylinder
Zylinderprofil:
Europrofil 17 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder gleichschließend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.