Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschliessblech MSL VariFlex BV-19421.RE4733, B 24mm, DIN L/R Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachschliessblech MSL VariFlex BV-19421.RE4733, B 24mm, DIN L/R Edelstahl matt
Flachschliessblech MSL VariFlex BV-19421.RE4733, B 24mm, DIN L/R Edelstahl matt
Flachschliessblech MSL VariFlex BV-19421.RE4733, B 24mm, DIN L/R Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     4708-6242022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10271304
EAN/GTIN:
     7630005950784
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Flachschliessblech MSL VariFlex BV-19421.RE4733, B 24mm, DIN L/R Edelstahl matt

verstellbar von -1 bis +2 mm vorbereitet für Riegelkontakt 1886 geeignet für Elektro-Türöffner BSW A 500_- ohne Fallenführung, BSW A 500_-F_ mit Fallenführung, BSW FT 50_- ohne Fallenführung feuerschutzgeprüft, BSW FT 50_-F_ mit Fallenführung feuerschutzgeprüft, EffEff 118, EffEff 118.13 Profix 2
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Breite:
24 mm
Länge:
270 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
VariFlex,VariFlex
Stärke:
3 mm
Oberfläche:
matt
für Brandschutztüren geeignet:
ja
L/B/S:
270/24/3 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
BV-19421,BV-19421
Schliessblechart:
Flachschliessblech
Spezialfunktion:
verstellbar / vorbereitet für Riegelschaltkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.