Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappenschliessblech MSL VariFlex RENO BV-19421.RE4733, B 24mm, DIN L/R Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lappenschliessblech MSL VariFlex RENO BV-19421.RE4733, B 24mm, DIN L/R Edelstahl matt
Lappenschliessblech MSL VariFlex RENO BV-19421.RE4733, B 24mm, DIN L/R Edelstahl matt
Lappenschliessblech MSL VariFlex RENO BV-19421.RE4733, B 24mm, DIN L/R Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     4708-6242021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10271303
EAN/GTIN:
     7630005950791
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Lappenschliessblech MSL VariFlex RENO BV-19421.RE4733, B 24mm, DIN L/R Edelstahl matt

für Renovationen verstellbar von -1 bis +2 mm vorbereitet für Riegelkontakt 1886 passend zu Elektro-Türöffner BSW A 500_F_ mit Fallenführung, BSW FT 50_-F_ mit Fallenführung feuerschutzgeprüft
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Breite:
24 mm
Länge:
350 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
VariFlex RENO,VariFlex RENO
Stärke:
3 mm
Oberfläche:
matt
für Brandschutztüren geeignet:
ja
L/B/S:
350/24/3 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
BV-19421,BV-19421
Schliessblechart:
Lappenschliessblech
Spezialfunktion:
verstellbar / vorbereitet für Riegelschaltkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.