Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16600 Kappenschliessblech Glutz für E-Öffner eff-eff ProFix 2 und IST kingfix DIN links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
16600 Kappenschliessblech Glutz für E-Öffner eff-eff ProFix 2 und IST kingfix DIN links
16600 Kappenschliessblech Glutz für E-Öffner eff-eff ProFix 2 und IST kingfix DIN links
16600 Kappenschliessblech Glutz für E-Öffner eff-eff ProFix 2 und IST kingfix DIN links
Artikel-Nr.:
     4708-6230309
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     272041
EAN/GTIN:
     7613212280752
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
elektrischertüröffner links
16600 Kappenschliessblech Glutz für E-Öffner eff-eff ProFix 2 und IST kingfix DIN links

für E-Öffner eff-eff ProFix 2 und IST kingfix Steg mit eff-eff E-Öffner: 6,5-9,5 mm, Rasterung 1 mm Steg mit IST E-Öffner: 6,5-9,5 mm, Rasterung 0,75 mm Standardausführung, inkl. 3 Spezialschrauben für unsichtbare Schrägverschraubung
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links
Breite:
24 mm
Länge:
210 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Edelstahl
Stärke:
10 mm
Oberfläche:
matt
L/B/S:
210/24/10 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
16600,16600
Schliessblechart:
Kappenschliessblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.