Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Türöffner GLUTZ Modell 91005.28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Türöffner GLUTZ Modell 91005.28
Elektro-Türöffner GLUTZ Modell 91005.28
Elektro-Türöffner GLUTZ Modell 91005.28
Artikel-Nr.:
     4708-6230212
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     222585
EAN/GTIN:
     7613212225852
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
universal türöffner
Elektro-Türöffner GLUTZ Modell 91005.28

Standardausführung, ohne Schliessblech mit integriertem Signalprozessor nach erfolgreicher Entriegelung wird auf Stromsparmodus umgeschaltet, dadurch wird auch die Erwärmung des Türöffners deutlich reduziert Radiusfalle 3 mm verstellbar im 0,75 mm Raster Falleneingrifftiefe 6,5 mm Zuhaltekraft 8 kN Vorlast 350 N Arbeitsstrom - stromlos geschlossen mit integriertem Mikroschalter als Türmeldekontakt Dauerbetrieb 8-28 Volt AC/DC
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
B/H/T:
16/66/26 mm
Anwendungsbereich:
Drehtüren / Feuerschutztüren / Sicherheitstüren
Betriebsart / Spannung:
8-28 V AC/DC, Dauerbetrieb 8-28 V DC
Breite:
16 mm
Fallenart:
verstellbare Falle/FaFix®
Funktion:
RR Rückmeldung
Höhe:
66 mm
Modellart:
Arbeitsstrom
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türöffner
Produktlinie:
9100x
Tiefe:
26 mm
für Brandschutztüren geeignet:
ja
Modellbezeichnung:
91005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 458,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,41*
€ 658,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,67*
€ 651,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,40*
€ 613,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,42*
€ 591,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,66*
€ 545,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.