Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Türöffner GLUTZ Modell 91070.28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Türöffner GLUTZ Modell 91070.28
Elektro-Türöffner GLUTZ Modell 91070.28
Elektro-Türöffner GLUTZ Modell 91070.28
Artikel-Nr.:
     4708-6230102
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     223609
EAN/GTIN:
     7613212236094
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
universal türöffner
Elektro-Türöffner GLUTZ Modell 91070.28

Standardausführung, ohne Schliessblech Radiusfalle 3 mm verstellbar im 0,75 mm Raster Falleneingrifftiefe 6,5 mm Zuhaltekraft 3,5 kN Arbeitsstrom - stromlos geschlossen mit integriertem Signalprozessor nach erfolgreicher Entriegelung wird auf Stromsparmodus umgeschaltet, dadurch wird auch die Erwärmung des Türöffners deutlich reduziert Vorlast 350 N Dauerbetrieb 8-28 Volt AC/DC
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
B/H/T:
16/66/26 mm
Anwendungsbereich:
Drehtüren
Betriebsart / Spannung:
8-28 V AC/DC, Dauerbetrieb 8-28 V DC
Breite:
16 mm
Fallenart:
verstellbare Falle/FaFix®
Funktion:
Standard
Höhe:
66 mm
Modellart:
Arbeitsstrom
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türöffner
Produktlinie:
9107x
Tiefe:
26 mm
Modellbezeichnung:
91070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.