Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffner DORMA 117 E, 6-12 V, AC/DC Impuls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türöffner DORMA 117 E, 6-12 V, AC/DC Impuls
Türöffner DORMA 117 E, 6-12 V, AC/DC Impuls
Türöffner DORMA 117 E, 6-12 V, AC/DC Impuls
Artikel-Nr.:
     4708-6229411
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     15117206
EAN/GTIN:
     4021226282410
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
12v universal türöffner
Türöffner DORMA 117 E, 6-12 V, AC/DC Impuls

symmetrischer Türöffner mit justierbarer Falle +/- 2 mm, ohne Schliessblech für Falz- und Stumpftüren einsetzbar nicht für Brandschutztüren zugelassen E = E ntriegelung Ein kleiner Hebel schaltet die Funktion des elektrischen Türöffners aus. Die Tür ist ohne Kontaktgebung des Türöffners frei begehbar.
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
B/H/T:
20.5/76/28 mm
Anwendungsbereich:
Drehtüren
Betriebsart / Spannung:
6-12 V AC/DC, Dauerbetrieb 6-12 V DC
Breite:
20.5 mm
Fallenart:
verstellbare Falle/FaFix® / vorgerichtet für Fallenführung
Funktion:
E Entriegelung
Höhe:
76 mm
Modellart:
Arbeitsstrom
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türöffner
Produktlinie:
Basic
Tiefe:
28 mm
Modellbezeichnung:
E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.