Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffner DORMA Basic Lucky, 12/24VDC 100% ED mit Freilaufd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türöffner DORMA Basic Lucky, 12/24VDC 100% ED mit Freilaufd
Türöffner DORMA Basic Lucky, 12/24VDC 100% ED mit Freilaufd
Türöffner DORMA Basic Lucky, 12/24VDC 100% ED mit Freilaufd
Artikel-Nr.:
     4708-6229405
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     15117148
EAN/GTIN:
     4021226877609
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
24v universal türöffner
Türöffner DORMA Basic Lucky, 12/24VDC 100% ED mit Freilaufd

symmetrischer Türöffner mit justierbarer Falle +/- 2 mm, ohne Schliessblech für Falz- und Stumpftüren einsetzbar inkl. vormontierter Freilaufdiode bei den DC Varianten mit 100% ED mit klemmfreier Entriegelung bis 200 N Vorlast nicht für Brandschutztüren zugelassen
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Anwendungsbereich:
Drehtüren
B/H/T:
20.5/76/28 mm
Betriebsart / Spannung:
12-24 V AC/DC, Dauerbetrieb 12 V DC
Breite:
20.5 mm
Fallenart:
verstellbare Falle/FaFix® / vorgerichtet für Fallenführung
Funktion:
D Freilaufdiode
Höhe:
76 mm
Modellart:
Arbeitsstrom
Modellbezeichnung:
Lucky
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Basic
Tiefe:
28 mm
Produktart:
Türöffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.