Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessbleche 250/25 mm für 2-Fallenschlösser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schliessbleche 250/25 mm für 2-Fallenschlösser
Schliessbleche 250/25 mm für 2-Fallenschlösser
Artikel-Nr.:
     4708-6229081
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     -------55B35-01
EAN/GTIN:
     4042203369399
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schliessbleche 250/25 mm für 2-Fallenschlösser

Spezialschliessbleche Steg 45 mm mögliche Türöffner-Schliessblechkombination oben: 1410-AT (AT Stahl für FS) 1410 (AT Standard) 17 / 118 / 143 unten: 332 (Fluchttüröffner) 143 (Feuerschutztüröffner) 17
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Breite:
25 mm
Länge:
250 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Edelstahl
Stärke:
3 mm
Stegbreite:
45 mm
Oberfläche:
matt
L/B/S:
250/25/3 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Schliessblechart:
Flachschliessblech
Spezialfunktion:
zwei Fallenausschnitte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.