Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschliessblech ef-eff, Edelstahl, 130/25/32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschliessblech ef-eff, Edelstahl, 130/25/32 mm
Winkelschliessblech ef-eff, Edelstahl, 130/25/32 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6229072
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     -------60335-01
EAN/GTIN:
     4042203311558
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Winkelschliessblech ef-eff, Edelstahl, 130/25/32 mm

für Modelle: 118, 128, 118 F, 17, 27, 143, 332
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Breite:
25 mm
Länge:
130 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Edelstahl
Stärke:
2 mm
Oberfläche:
matt
L/B/S:
130/25/2 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Schliessblechart:
Winkelschliessblech
X:
2.7 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,20*
€ 15,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,67*
€ 16,41*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,85*
€ 16,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,29*
€ 17,30*
Lager 4708
35
€ 9,50*
ab € 19,51*
€ 26,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.