Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschliessblech zu 131+331, Edelstahl, 220/30/48 mm, DIN li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschliessblech zu 131+331, Edelstahl, 220/30/48 mm, DIN li
Winkelschliessblech zu 131+331, Edelstahl, 220/30/48 mm, DIN li
Artikel-Nr.:
     4708-6229064
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     -------09035-04
EAN/GTIN:
     4042203001732
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Winkelschliessblech zu 131+331, Edelstahl, 220/30/48 mm, DIN li

für Modelle: 131, 331 FAFIX
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links
Breite:
30 mm
Länge:
220 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Edelstahl
Stärke:
3 mm
Oberfläche:
matt
L/B/S:
220/30/3 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Schliessblechart:
Winkelschliessblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.