Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschliessbleche Profix 2, universal, Edelstahl 250/25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachschliessbleche Profix 2, universal, Edelstahl 250/25 mm
Flachschliessbleche Profix 2, universal, Edelstahl 250/25 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6229045
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     -------60B35-01
EAN/GTIN:
     4042203384170
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Flachschliessbleche Profix 2, universal, Edelstahl 250/25 mm

für Modelle: 118, 118F Profix 2, 143, 332 Profix 2
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Breite:
25 mm
Länge:
250 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
ProFix® 2,ProFix® 2
Stärke:
3 mm
Oberfläche:
matt
L/B/S:
250/25/3 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Schliessblechart:
Flachschliessblech
X:
8.1 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,43*
€ 9,12*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,43*
€ 13,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,85*
€ 13,93*
Lager 4708
15
€ 9,50*
ab € 14,59*
€ 20,44*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.