Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Türöffner eff-eff 118.13, 22-42 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Türöffner eff-eff 118.13, 22-42 V AC/DC
Elektro-Türöffner eff-eff 118.13, 22-42 V AC/DC
Elektro-Türöffner eff-eff 118.13, 22-42 V AC/DC
Artikel-Nr.:
     4708-6228488
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     118.13------B71
EAN/GTIN:
     4042203368484
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
eff-eff türöffner universal
Elektro-Türöffner eff-eff 118.13, 22-42 V AC/DC

kleinster Standardtüröffner, einsetzbar ab einem X-Mass von 4 mm, Verstellbereich 3 mm, ohne Schliessblech 10-24 Volt Ausführung eE-Funktion 11-13 VDC 22-42 Volt Ausführung eE-Funktion 22-26 VDC
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts / waagrecht
B/H/T:
18.5/66/25.5 mm
Anwendungsbereich:
Drehtüren
Betriebsart / Spannung:
24-42 V AC/DC, Dauerbetrieb 24 V DC
Breite:
18.5 mm
Fallenart:
verstellbare Fallenführung/ProFix®
Funktion:
Standard
Höhe:
66 mm
Modellart:
Arbeitsstrom
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türöffner
Produktlinie:
118®
Tiefe:
25.5 mm
Konkatenierungsattribut 1:
ProFix® 2
Modellbezeichnung:
13
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 42,28*
€ 55,32*
Lager 4708
39
€ 9,50*
ab € 46,00*
€ 60,48*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.