Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Türöffner eff-eff 118E , 10-24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektro-Türöffner eff-eff 118E , 10-24 V AC/DC
Elektro-Türöffner eff-eff 118E , 10-24 V AC/DC
Elektro-Türöffner eff-eff 118E , 10-24 V AC/DC
Artikel-Nr.:
     4708-6228483
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     118E--------A71
EAN/GTIN:
     4042203340732
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Elektro-Türöffner eff-eff 118E , 10-24 V AC/DC

FaFix Verstellbereich 3 mm, ohne Schliessblech kleinster Standardtüröffner Stahl/Zink, für Brandschutztüren nicht zugelassen die Tür kann nur während der Kontaktgabe geöffnet werden (bei Wechselstrom-Betrieb Summton hörbar) 10-24 Volt Ausführung eE-Funktion 11-13 VDC 22-42 Volt Ausführung eE-Funktion 22-26 VDC
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts / waagrecht
Anwendungsbereich:
Drehtüren
B/H/T:
16/66/25.5 mm
Betriebsart / Spannung:
12-24 V AC/DC, Dauerbetrieb 12 V DC
Breite:
16 mm
Fallenart:
verstellbare Falle/FaFix®
Funktion:
E Entriegelung
Höhe:
66 mm
Modellart:
Arbeitsstrom
Modellbezeichnung:
E
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
118®
Tiefe:
25.5 mm
Produktart:
Türöffner
Weitere Suchbegriffe: riegelschaltkontakt
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
99
1
€ 5,99*
ab € 32,02*
€ 39,50*
1 Tag
858
1
€ 5,90*
ab € 32,36*
€ 39,54*
1 Tag
132
1
€ 5,45*
ab € 32,43*
€ 39,61*
2 Tage
132
1
€ 4,99*
ab € 34,36*
€ 41,93*
Lager 4708
35
1
€ 9,50*
ab € 49,88*
€ 60,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSA ABLOY
-------02140-01
ab € 3,63*
Zubehör
ASSA ABLOY
02135-01
ab € 5,21*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------09640-01
ab € 2,93*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------09635-01
ab € 4,13*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------33835-01
ab € 5,58*
Zubehör
effeff
-------06601-04
ab € 4,04*
Zubehör
effeff
-------06601-05
ab € 4,04*
Zubehör
effeff
-------06635-04
ab € 10,30*
Zubehör
effeff
-------06635-05
ab € 10,24*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------32440-04
ab € 4,25*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------32440-05
ab € 4,40*
Zubehör
ASSA ABLOY
32435-04
ab € 9,93*
Zubehör
ASSA ABLOY
32435-05
ab € 9,94*
Zubehör
effeff
-------06640-04
ab € 4,85*
Zubehör
effeff
-------06640-05
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.