Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Türöffner eff-eff 128, 10-24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Türöffner eff-eff 128, 10-24 V AC/DC
Elektro-Türöffner eff-eff 128, 10-24 V AC/DC
Artikel-Nr.:
     4708-6228464
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     128---------A71
EAN/GTIN:
     4042203340770
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Elektro-Türöffner eff-eff 128, 10-24 V AC/DC

FaFix Verstellbereich 3 mm, ohne Schliessblech kleinster Standardtüröffner für Brandschutztüren nicht zugelassen Der schlossfallengesteuerte Arretierungsstift in der Mitte der Türöffnerfalle hält den Türöffner auch nach der Kontaktgabe noch solange entriegelt, bis die Tür geöffnet wird. 10-24 Volt Ausführung eE-Funktion 11-13 VDC 22-42 Volt Ausführung eE-Funktion 22-26 VDC
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts / waagrecht
B/H/T:
16/66/25.5 mm
Anwendungsbereich:
Drehtüren
Betriebsart / Spannung:
12-24 V AC/DC, Dauerbetrieb 12 V DC
Breite:
16 mm
Fallenart:
verstellbare Falle/FaFix®
Funktion:
2 Arretierung
Höhe:
66 mm
Modellart:
Arbeitsstrom
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türöffner
Produktlinie:
128
Tiefe:
25.5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,98*
€ 47,51*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,11*
€ 47,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,57*
€ 49,04*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,75*
€ 49,54*
Lager 4708
63
€ 9,50*
ab € 50,20*
€ 64,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSA ABLOY
-------02140-01
ab € 3,52*
Zubehör
ASSA ABLOY
02135-01
ab € 5,07*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------09640-01
ab € 2,78*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------09635-01
ab € 3,88*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------33835-01
ab € 5,30*
Zubehör
effeff
-------06601-04
ab € 3,95*
Zubehör
effeff
-------06601-05
ab € 3,89*
Zubehör
effeff
-------06635-04
ab € 9,93*
Zubehör
effeff
-------06635-05
ab € 10,09*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------32440-04
ab € 4,04*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------32440-05
ab € 4,15*
Zubehör
ASSA ABLOY
32435-04
ab € 10,00*
Zubehör
ASSA ABLOY
32435-05
ab € 9,96*
Zubehör
effeff
-------06640-04
ab € 4,84*
Zubehör
effeff
-------06640-05
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.