Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austauschstück 1410-F, für Feuerschutztüröffner 118F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Austauschstück 1410-F, für Feuerschutztüröffner 118F
Austauschstück 1410-F, für Feuerschutztüröffner 118F
Austauschstück 1410-F, für Feuerschutztüröffner 118F
Artikel-Nr.:
     4708-6228441
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     1410-F-------00
EAN/GTIN:
     4042203411418
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
eff-eff türöffner universal
Austauschstück 1410-F, für Feuerschutztüröffner 118F

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix-Verstellmöglichkeit Blindstücke auch für die Verwendung bei 2 Fallenschlössern Wird keine elektrische Türöffnerfunktion benötigt, obwohl die Tür für ein Schliessblech mit Türöffner vorbereitet ist, kann ein Austauschstück eingesetzt werden. Austauschstücke als Ersatz für Feuerschutz-Türöffner 118 F Einstellbereich 7.3 / 8.3 / 9.3 / 10.3 mm
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
B/H/T:
16.3/66/25 mm
Breite:
16.3 mm
Fallenart:
verstellbare Falle/FaFix®
Höhe:
66 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Fallenverstellmodul
Produktlinie:
1410
Tiefe:
25 mm
für Brandschutztüren geeignet:
ja
Modellbezeichnung:
1410-F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,57*
€ 25,62*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,55*
€ 25,65*
Lager 4708
14
€ 9,50*
ab € 29,91*
€ 39,94*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.