Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Türöffner eff-eff 118 F.13, 22-42 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Türöffner eff-eff 118 F.13, 22-42 V AC/DC
Elektro-Türöffner eff-eff 118 F.13, 22-42 V AC/DC
Artikel-Nr.:
     4708-6228436
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     118F.13-----B71
EAN/GTIN:
     4042203417397
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
elektrischertüröffner effeff
Elektro-Türöffner eff-eff 118 F.13, 22-42 V AC/DC

kleinster Feuerschutztüröffner zugelassen für Feuerschutzabschlüsse FaFix Verstellbereich 3 mm (+1/-2 mm), ohne Schliessblech Vorlast DC Betrieb 60 N / Vorlast AC Betrieb 200 N Festigkeit gegen Aufbruch 9000 N
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts / waagrecht
B/H/T:
18.5/66/25.5 mm
Anwendungsbereich:
Glas / Drehtüren / Feuerschutztüren / Sicherheitstüren
Betriebsart / Spannung:
24-42 V AC/DC, Dauerbetrieb 24 V DC
Breite:
18.5 mm
Fallenart:
verstellbare Fallenführung/ProFix®
Festigkeit gegen Aufbruch:
9000
Funktion:
D Freilaufdiode
Höhe:
66 mm
Modellart:
Arbeitsstrom
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türöffner
Produktlinie:
118®
Tiefe:
25.5 mm
für Brandschutztüren geeignet:
ja
Konkatenierungsattribut 1:
ProFix® 2
Modellbezeichnung:
F.13
Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,85*
€ 185,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,12*
€ 192,68*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 158,56*
€ 196,41*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,49*
€ 202,46*
Lager 4708
27
Frei Haus
ab € 231,70*
€ 281,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,59*
€ 335,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,70*
€ 330,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,66*
€ 318,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,37*
€ 303,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,70*
€ 275,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.