Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetor-Schlösser WEBI 216 BB/65 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetor-Schlösser WEBI 216 BB/65 mm, verzinkt
Schiebetor-Schlösser WEBI 216 BB/65 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-6228206
Hersteller:
     WEBI
Herst.-Nr.:
     2160.000
EAN/GTIN:
     7610913028485
Suchbegriffe:
Schiebetorschloss
Schiebetür-Einsteckschloss
Schiebetürschloss
schiebetürschloss dornmass 65
Schiebetor-Schlösser WEBI 216 BB/65 mm, verzinkt

Hakenfalle, Plattengrösse 110/140/40 mm mit 1 Winkelschliessblech 34/140/61 mm BB mit folgendem Zubehör: 1 Klappring-Zifferschlüssel für Torstärken bis 98 mm 1 Schlüsselführung 1 Schlüsselschild RZ für Kaba Zylinder 1514 oder Glutz Zylinder 81075
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts / umstellbar
Anwendungsbereich:
Schiebetore
Dornmass:
65 mm
Lochung:
BB
Packung:
1 Stück
Produktart:
Torschloss
Material:
Stahl
Ausschnitt:
BB -
L/B/S Stulp:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Modellbezeichnung:
216,216
Schlossart:
Einsteckschloss
Veredelung:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: schiebetür einsteckschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.