Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschloss SCHÄNIS 1605 4-kant Nuss 8 mm, DM 60 mm Rundstulp 20 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürschloss SCHÄNIS 1605 4-kant Nuss 8 mm, DM 60 mm Rundstulp 20 mm, verzinkt
Schiebetürschloss SCHÄNIS 1605 4-kant Nuss 8 mm, DM 60 mm Rundstulp 20 mm, verzinkt
Schiebetürschloss SCHÄNIS 1605 4-kant Nuss 8 mm, DM 60 mm Rundstulp 20 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-6227386
Hersteller:
     Schänis
Herst.-Nr.:
     1605.460.380
EAN/GTIN:
     7640169117084
Suchbegriffe:
Schiebetorschloss
Schiebetür-Einsteckschloss
Schiebetürschloss
schiebetür einsteckschloss
Schiebetürschloss SCHÄNIS 1605 4-kant Nuss 8 mm, DM 60 mm Rundstulp 20 mm, verzinkt

mittelschwer, Hakenfalle in Messing, ohne Schliessblech
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schiebetüren
Dornmass:
60 mm
Kastendicke:
11.5 mm
Lochung:
4-kant 8 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türschloss
Material:
Stahl
Stulpform:
Flachstulp rund
Ausschnitt:
4-kant 8 mm -
Breite Stulp:
20 mm
L/B/S Stulp:
176/20/3 mm
Länge Stulp:
176 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Modellbezeichnung:
1605,1605
Schlossart:
Einsteckschloss / Einpunktverriegelung
Stärke Stulp:
3 mm
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.