Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschloss SCHÄNIS 1608 BB, DM 60 mm, Nuss 8 mm Rundstulp 20 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürschloss SCHÄNIS 1608 BB, DM 60 mm, Nuss 8 mm Rundstulp 20 mm, verzinkt
Schiebetürschloss SCHÄNIS 1608 BB, DM 60 mm, Nuss 8 mm Rundstulp 20 mm, verzinkt
Schiebetürschloss SCHÄNIS 1608 BB, DM 60 mm, Nuss 8 mm Rundstulp 20 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-6227106
Hersteller:
     Schänis
Herst.-Nr.:
     1608.160.380
EAN/GTIN:
     7640169117206
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Schiebetorschloss
Schiebetür-Einsteckschloss
Schiebetürschloss SCHÄNIS 1608 BB, DM 60 mm, Nuss 8 mm Rundstulp 20 mm, verzinkt

mittelschwer, Heben und Verriegeln der Hakenfalle mittels Schlüssel, ohne Schliessblech
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schiebetüren
Distanz:
78 mm
Dornmass:
60 mm
Kastendicke:
14.5 mm
Lochung:
BB
Nuss:
8 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türschloss
Material:
Stahl
Stulpform:
Flachstulp rund
Ausschnitt:
BB 78
Breite Stulp:
20 mm
L/B/S Stulp:
240/20/- mm
Länge Stulp:
240 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Modellbezeichnung:
1608,1608
Schlossart:
Einsteckschloss / Einpunktverriegelung
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.