Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschliessbleche gerundet Stahl verzinkt, 100/24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachschliessbleche gerundet Stahl verzinkt, 100/24 mm
Flachschliessbleche gerundet Stahl verzinkt, 100/24 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6226592
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11371007
EAN/GTIN:
     7630005925775
Suchbegriffe:
Schiebetorschloss
Schiebetür-Einsteckschloss
Schiebetürschloss
Lappenschliessblech
Flachschliessbleche gerundet Stahl verzinkt, 100/24 mm

passend zu Schiebetür-Einsteckschlösser MSL 1603, abgerundet
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Form:
flach
Länge:
100 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Stahl
L/B/S:
100/24/- mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Modellbezeichnung:
B-1603,B-1603
Schliessblechart:
Flachschliessblech
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.