Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschlösser MSL 1603 RZ, DM 70mm, Rundstulp 20mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürschlösser MSL 1603 RZ, DM 70mm, Rundstulp 20mm Stahl verzinkt
Schiebetürschlösser MSL 1603 RZ, DM 70mm, Rundstulp 20mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-6226570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11303159
EAN/GTIN:
     7630005916278
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Schiebetorschloss
Schiebetür-Einsteckschloss
Schiebetürschlösser MSL 1603 RZ, DM 70mm, Rundstulp 20mm Stahl verzinkt

Auslöseknopf für Springgriff im Stulp integriert, Kurbelriegel, ohne Schliessblech, BB mit 1 Schlüssel Stulp Stahl verzinkt Springgriff und Kurbelriegel Feinguss verzinkt
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Anwendungsbereich:
Schiebetüren
Dornmass:
70 mm
Kastendicke:
15 mm
Lochung:
RZ
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türschloss
Material:
Stahl
Stulpform:
Flachstulp rund
Ausschnitt:
RZ - ohne Wechsel
Breite Stulp:
20 mm
L/B/S Stulp:
270/20/3 mm
Länge Stulp:
270 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Modellbezeichnung:
1603,1603
Schlossart:
Einsteckschloss / Einpunktverriegelung
Stärke Stulp:
3 mm
Veredelung:
verzinkt
Wechsel:
ohne Wechsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.