Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschliessbleche gerundet Edelstahl matt , 100/24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachschliessbleche gerundet Edelstahl matt , 100/24mm
Flachschliessbleche gerundet Edelstahl matt , 100/24mm
Artikel-Nr.:
     4708-6226492
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11371008
EAN/GTIN:
     7630005925782
Suchbegriffe:
Schiebetorschloss
Schiebetür-Einsteckschloss
Schiebetürschloss
Lappenschliessblech
Flachschliessbleche gerundet Edelstahl matt , 100/24mm

passend zu Schiebetür-Einsteckschlösser MSL 1603, abgerundet
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Form:
flach
Länge:
100 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
L/B/S:
100/24/- mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
B-1603,B-1603
Schliessblechart:
Flachschliessblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.