Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschlösser MSL 1603 RZ, DM 60mm, Rundstulp 20mm Stulp Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürschlösser MSL 1603 RZ, DM 60mm, Rundstulp 20mm Stulp Edelstahl matt
Schiebetürschlösser MSL 1603 RZ, DM 60mm, Rundstulp 20mm Stulp Edelstahl matt
Schiebetürschlösser MSL 1603 RZ, DM 60mm, Rundstulp 20mm Stulp Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     4708-6226423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11303086
EAN/GTIN:
     7630005902837
Suchbegriffe:
Schiebetorschloss
Schiebetür-Einsteckschloss
Schiebetürschloss
schiebetür einsteckschloss
Schiebetürschlösser MSL 1603 RZ, DM 60mm, Rundstulp 20mm Stulp Edelstahl matt

Auslöseknopf für Springgriff im Stulp integriert, Kurbelriegel, ohne Schliessblech, BB mit 1 Schlüssel Stulp Edelstahl matt gebürstet Springgriff und Kurbelriegel Feinguss vernickelt
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Anwendungsbereich:
Schiebetüren
Dornmass:
60 mm
Kastendicke:
15 mm
Lochung:
RZ
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türschloss
Material:
Edelstahl
Stulpform:
Flachstulp rund
Oberfläche:
matt gebürstet
Ausschnitt:
RZ - ohne Wechsel
Breite Stulp:
20 mm
L/B/S Stulp:
270/20/3 mm
Länge Stulp:
270 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
Modellbezeichnung:
1603,1603
Schlossart:
Einsteckschloss / Einpunktverriegelung
Stärke Stulp:
3 mm
Wechsel:
ohne Wechsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,56*
€ 226,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,05*
€ 219,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,11*
€ 182,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.