Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschloss für Schiebetüren li/re mit Stirngriff Stulp 20 x 220 mm schwarz lackiert Druckknopf vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteckschloss für Schiebetüren li/re mit Stirngriff Stulp 20 x 220 mm schwarz lackiert Druckknopf vernickelt
Einsteckschloss für Schiebetüren li/re mit Stirngriff Stulp 20 x 220 mm schwarz lackiert Druckknopf vernickelt
Einsteckschloss für Schiebetüren li/re mit Stirngriff Stulp 20 x 220 mm schwarz lackiert Druckknopf vernickelt
Artikel-Nr.:
     4708-6226201
Hersteller:
     SSF
Herst.-Nr.:
     A7601 00/100S SG
EAN/GTIN:
     4012432326784
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Stirngriff
einsteck riegelschloss
Einsteckschloss für Schiebetüren li/re mit Stirngriff Stulp 20 x 220 mm schwarz lackiert Druckknopf vernickelt

Auslöseknopf für Springgriff im Stulp integriert Stirngriff und Auslöseknopf vernickelt
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schiebetüren
Breite:
20 mm
Höhe:
220 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türgriff
Material:
Stahl
Griffart:
Springgriff
Material/Oberfläche:
Stahl Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.