Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenkasten für Schiebetürschloss Serie 72 Klasse 03 , 20x270 mm Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenkasten für Schiebetürschloss Serie 72 Klasse 03 , 20x270 mm Niro
Gegenkasten für Schiebetürschloss Serie 72 Klasse 03 , 20x270 mm Niro
Artikel-Nr.:
     4708-6226170
Hersteller:
     SSF
Herst.-Nr.:
     A7201 00/500GK
EAN/GTIN:
     4012432307172
Suchbegriffe:
Schiebetorschloss
Schiebetür-Einsteckschloss
Schiebetürschloss
Gegenkasten
Gegenkasten für Schiebetürschloss Serie 72 Klasse 03 , 20x270 mm Niro

für 2-flüglige Schiebetüren
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schiebetüren
Breite Stulp:
20 mm
Distanz:
mm
Dornmass:
mm
für Flügelzahl:
2-flüglig
Kastendicke:
14 mm
L/B/S Stulp:
270/20/- mm
Länge Stulp:
270 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl geschliffen
Material:
Edelstahl
Nuss:
mm
Oberfläche:
geschliffen
Packung:
1 Stück
Panikfunktion:
,
Produktlinie:
72 GK
Stulpform:
Flachstulp rund
Türart:
Vollblatt
Produktart:
Gegenkasten
Weitere Suchbegriffe: Schließkasten, schiebetürschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.