Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einst.Schiebetürschloss SSF Serie 72BBS Stulp ES , incl. Schliessblech aus ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einst.Schiebetürschloss SSF Serie 72BBS Stulp ES , incl. Schliessblech aus ES
Einst.Schiebetürschloss SSF Serie 72BBS Stulp ES , incl. Schliessblech aus ES
Artikel-Nr.:
     4708-6226160
Hersteller:
     SSF
Herst.-Nr.:
     A7201 00/500
EAN/GTIN:
     4012432306793
Suchbegriffe:
Schiebetorschloss
Schiebetür-Einsteckschloss
Schiebetürschloss
Lappenschliessblech
Einst.Schiebetürschloss SSF Serie 72BBS Stulp ES , incl. Schliessblech aus ES

Zirkelriegel, Stirngriff und Druckknopf vernickelt mit Schliessblech Edelstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schiebetüren
Dornmass:
55 mm
Kastendicke:
14 mm
Lochung:
BB
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türschloss
Material:
Edelstahl
Stulpform:
Flachstulp rund
Oberfläche:
geschliffen
Ausschnitt:
BB -
Breite Stulp:
20 mm
L/B/S Stulp:
270/20/- mm
Länge Stulp:
270 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl geschliffen
Modellbezeichnung:
72,72
Schlossart:
Einsteckschloss / Einpunktverriegelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.