Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einst.Schiebetürschloss SSF Serie 71 PZ Stulp ES , incl. Schliessblech aus ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einst.Schiebetürschloss SSF Serie 71 PZ Stulp ES , incl. Schliessblech aus ES
Einst.Schiebetürschloss SSF Serie 71 PZ Stulp ES , incl. Schliessblech aus ES
Einst.Schiebetürschloss SSF Serie 71 PZ Stulp ES , incl. Schliessblech aus ES
Einst.Schiebetürschloss SSF Serie 71 PZ Stulp ES , incl. Schliessblech aus ES
Einst.Schiebetürschloss SSF Serie 71 PZ Stulp ES , incl. Schliessblech aus ES
Artikel-Nr.:
     4708-6226152
Hersteller:
     SSF
Herst.-Nr.:
     A7101 50/500
EAN/GTIN:
     4012432306618
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Schiebetorschloss
Schiebetür-Einsteckschloss
Einst.Schiebetürschloss SSF Serie 71 PZ Stulp ES , incl. Schliessblech aus ES

Zirkelriegel vernickelt mit Schliessblech Edelstahl 20/103/3 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schiebetüren
Dornmass:
55 mm
Kastendicke:
14 mm
Lochung:
PZ
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türschloss
Material:
Edelstahl
Stulpform:
Flachstulp rund
Oberfläche:
geschliffen
Ausschnitt:
PZ - ohne Wechsel
Breite Stulp:
20 mm
L/B/S Stulp:
150/20/- mm
Länge Stulp:
150 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl geschliffen
Modellbezeichnung:
71,71
Schlossart:
Einsteckschloss / Einpunktverriegelung
Wechsel:
ohne Wechsel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,51*
€ 40,41*
1 Tag
4
€ 6,90*
ab € 30,84*
€ 40,67*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 31,00*
€ 40,68*
2 Tage
60
€ 6,99*
ab € 31,4691*
€ 41,3991*
Lager 4708
13
€ 9,50*
ab € 36,63*
€ 47,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.