Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetür-Stirngriff Rundstulp Edelstahl 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetür-Stirngriff Rundstulp Edelstahl 20 mm
Schiebetür-Stirngriff Rundstulp Edelstahl 20 mm
Schiebetür-Stirngriff Rundstulp Edelstahl 20 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6226100
Hersteller:
     SSF
Herst.-Nr.:
     A7601 00/500SG
EAN/GTIN:
     4012432306403
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Stirngriff
stirngriff
Schiebetür-Stirngriff Rundstulp Edelstahl 20 mm

Auslöseknopf für Springgriff im Stulp integriert Stirngriff und Auslöseknopf vernickelt
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schiebetüren
Breite:
20 mm
Höhe:
220 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türgriff
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Griffart:
Springgriff
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,46*
€ 35,91*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 26,89*
€ 36,25*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 26,92*
€ 36,37*
4 Tage
5
€ 6,99*
ab € 27,59*
€ 36,83*
Lager 4708
90
€ 9,50*
ab € 32,02*
€ 42,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.