Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetür-Verschlüsse HAWA SILENT-STOP, WC, TH bis 3000mm DM 60mm, Nuss 8mm, verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schiebetür-Verschlüsse HAWA SILENT-STOP, WC, TH bis 3000mm DM 60mm, Nuss 8mm, verzinkt
Schiebetür-Verschlüsse HAWA SILENT-STOP, WC, TH bis 3000mm DM 60mm, Nuss 8mm, verzinkt
Schiebetür-Verschlüsse HAWA SILENT-STOP, WC, TH bis 3000mm DM 60mm, Nuss 8mm, verzinkt
Schiebetür-Verschlüsse HAWA SILENT-STOP, WC, TH bis 3000mm DM 60mm, Nuss 8mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-6225187
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     1630.460.X80.33
EAN/GTIN:
     7640169117459
Suchbegriffe:
Schiebetorschloss
Schiebetür-Einsteckschloss
Schiebetürschloss
schiebetür einsteckschloss
Schiebetür-Verschlüsse HAWA SILENT-STOP, WC, TH bis 3000mm DM 60mm, Nuss 8mm, verzinkt

Der Einsteckverschluss HAWA-Silent-Stop verriegelt die Schiebetüre nach oben. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, auf der Tür-Stirnseite ein durchgehendes Gummi-Abdeckprofil für geräuschlosen Anschlag einzunuten. Die Schliessfunktion entspricht der eines gewöhnlichen Einsteckschlosses. Der federnd gelagerte Fallenkopf wird über die Schloss-Stange mit einem Drücker, Einlassgriff oder mit dem Zylinderschlüssel (Wechsel) betätigt. Schloss-Stange, Führungsprofil und Deckstulp auf jedes gewünschte Fixmass kürzbar. Kann nicht in Kombination mit einem Dämpfeinzug oder mit minimaler Einbauhöhe verwendet werden und ist nicht mit HAWA Porta 300 kompatibel. Garnitur für 1 Schiebetüre bestehend aus: 1 Einsteckschloss (1630.E) 1 Deckstulp (1631) 1 Führungsprofil (1632) 1 Schloss-Stange (1633) 1 Fallenkopf (1634) 1 Rückhalteplatte (1635) - Befestigungsschrauben - Einbauschema und Montageanleitung ohne Schliessplatte
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schiebetüren
Distanz:
78 mm
Dornmass:
60 mm
Lochung:
WC 7 mm
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Türschloss
Produktlinie:
Silent-Stop,Silent-Stop
Ausschnitt:
WC 7 mm 78 ohne Wechsel
für Einsatzhöhe:
2'350 - 3'000 mm
L/B/S Stulp:
mm
Schlossart:
Einsteckschloss / Einpunktverriegelung
Wechsel:
ohne Wechsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,36*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 296,58*
€ 352,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 294,49*
€ 350,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 284,60*
€ 338,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 273,29*
€ 325,22
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 242,36*
€ 288,41
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.