Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschliessblech MSL B-1921.943/3-24 175x24x3mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachschliessblech MSL B-1921.943/3-24 175x24x3mm, Edelstahl matt
Flachschliessblech MSL B-1921.943/3-24 175x24x3mm, Edelstahl matt
Flachschliessblech MSL B-1921.943/3-24 175x24x3mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     4708-6222412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10071023
EAN/GTIN:
     7630005905838
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Flachschliessblech MSL B-1921.943/3-24 175x24x3mm, Edelstahl matt

eckig passend zu MSL 1941, 1991, 1994
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Länge:
175 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Edelstahl
Stärke:
3 mm
Oberfläche:
matt
L/B/S:
175/24/3 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
B-1921,B-1921
Schliessblechart:
Flachschliessblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.