Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschliessblech MSL B-1921.942/8 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachschliessblech MSL B-1921.942/8 Stahl verzinkt
Flachschliessblech MSL B-1921.942/8 Stahl verzinkt
Flachschliessblech MSL B-1921.942/8 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-6222408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10071004
EAN/GTIN:
     7630005905562
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Flachschliessblech MSL B-1921.942/8 Stahl verzinkt

eckig passend zu MSL 1921, 1924, 1935, 1937
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Länge:
175 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Stahl
Stärke:
8 mm
L/B/S:
175/24/8 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Modellbezeichnung:
B-1921,B-1921
Schliessblechart:
Flachschliessblech
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.