Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappenschliessblech MSL B-1921.332 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lappenschliessblech MSL B-1921.332 Stahl verzinkt
Lappenschliessblech MSL B-1921.332 Stahl verzinkt
Lappenschliessblech MSL B-1921.332 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-6222403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10071007
EAN/GTIN:
     7630005902134
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Lappenschliessblech MSL B-1921.332 Stahl verzinkt

eckig passend zu MSL 1921, 1924, 1935, 1937
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Länge:
175 mm
Lappenbreite:
15 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Stahl
Stärke:
3 mm
L/B/S:
175/20/3 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Modellbezeichnung:
B-1921,B-1921
Schliessblechart:
Lappenschliessblech
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.