Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessbleche eckig zu MSL 1503 Stahl verzinkt, Grösse 80/18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schliessbleche eckig zu MSL 1503 Stahl verzinkt, Grösse 80/18 mm
Schliessbleche eckig zu MSL 1503 Stahl verzinkt, Grösse 80/18 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6222191
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11171017
EAN/GTIN:
     7630005917701
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schliessbleche eckig zu MSL 1503 Stahl verzinkt, Grösse 80/18 mm

passend zu MSL 1503
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Breite:
18 mm
Länge:
80 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Stahl
Stärke:
3 mm
L/B/S:
80/18/3 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Modellbezeichnung:
B-1503,B-1503
Schliessblechart:
Flachschliessblech
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.