Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austauschstück für Türöffner Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Austauschstück für Türöffner Inox
Austauschstück für Türöffner Inox
Austauschstück für Türöffner Inox
Artikel-Nr.:
     4708-6221081
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AT-STAHL-SR.10
EAN/GTIN:
     7630022715786
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
universal türöffner
Austauschstück für Türöffner Inox

für Schliessbleche in Stahlrahmen für Standard- und Feuerschutztüren auch in Verwendung als oberer Blindtüröffner bei Zweifallenschlösser Abmessungen wie Standardtüröffner Fallenverstellung 6 mm
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links / DIN rechts
Bohr T/ø:
mm
Breite:
16 mm
Höhe:
14.5 mm
Länge:
60 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schraubendistanz:
52.5 mm
Produktart:
Stück
Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.