Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschliessblech BKS B 9000 1400 eckig 270x24x3mm, Edelstahl mit Fallenausschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachschliessblech BKS B 9000 1400 eckig 270x24x3mm, Edelstahl mit Fallenausschnitt
Flachschliessblech BKS B 9000 1400 eckig 270x24x3mm, Edelstahl mit Fallenausschnitt
Artikel-Nr.:
     4708-6219691
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 9000 1400
EAN/GTIN:
     4015540839030
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Flachschliessblech BKS B 9000 1400 eckig 270x24x3mm, Edelstahl mit Fallenausschnitt

für Schlösser B-19xxx
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Breite:
24 mm
L/B/S:
270/24/3 mm
Länge:
270 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
B-9000,B-9000
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schliessblechart:
Flachschliessblech
Stärke:
3 mm
Produktart:
Schliessblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.