Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschliessblech Typ B-1236.HE1143, Inox mb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschliessblech Typ B-1236.HE1143, Inox mb
Winkelschliessblech Typ B-1236.HE1143, Inox mb
Winkelschliessblech Typ B-1236.HE1143, Inox mb
Winkelschliessblech Typ B-1236.HE1143, Inox mb
Artikel-Nr.:
     4708-6218192
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10871227
EAN/GTIN:
     7630022723460
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Winkelschliessblech Typ B-1236.HE1143, Inox mb

zu Zweifallenschloss MSL 1236 passende Türöffner EFF-EFF 118 FaFix und 332 FaFix
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Breite:
25 mm
Länge:
254 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Edelstahl
Stärke:
3 mm
Oberfläche:
matt
L/B/S:
254/25/3 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
B-1236,B-1236
Schliessblechart:
Winkelschliessblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.