Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSL Flachschliessblech B-40341Z.3343,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSL Flachschliessblech B-40341Z.3343,
MSL Flachschliessblech B-40341Z.3343,
MSL Flachschliessblech B-40341Z.3343,
Artikel-Nr.:
     4708-6217384
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11471005
EAN/GTIN:
     7630037197355
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MSL Flachschliessblech B-40341Z.3343,

für Zusatzkästen oben/unten passend zu AutoTriBloc 40341PB-SV und 40344PE-SV
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Breite:
20 mm
Länge:
70 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Edelstahl
Stärke:
3 mm
Oberfläche:
matt
L/B/S:
70/20/3 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
B-40341Z,B-40341Z
Schliessblechart:
Flachschliessblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.