Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSL Haupt-Lappenschliessblech B40341H1243 Inox mb DIN links/rechts verwendbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSL Haupt-Lappenschliessblech B40341H1243 Inox mb DIN links/rechts verwendbar
MSL Haupt-Lappenschliessblech B40341H1243 Inox mb DIN links/rechts verwendbar
MSL Haupt-Lappenschliessblech B40341H1243 Inox mb DIN links/rechts verwendbar
Artikel-Nr.:
     4708-6217383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11471004
EAN/GTIN:
     7630037197348
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MSL Haupt-Lappenschliessblech B40341H1243 Inox mb DIN links/rechts verwendbar

zu Tribloc-Mehrpunktverriegelungen für Stulp mittig auf Schlosskasten passend zu AutoTriBloc 40341PB-SV / 40344PE-SV und CASA Alpha 40101PB-SV / 40104PE-SV, CASA BETA 30100 und CASA ALPHA 35100
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Breite:
20 mm
Form:
mit Lappen
Länge:
230 mm
Lappenbreite:
38 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Edelstahl
Stärke:
3 mm
Oberfläche:
matt
für Brandschutztüren geeignet:
ja
L/B/S:
230/20/3 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
B-40341H,B-40341H
Schliessblechart:
Lappenschliessblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.