Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSL Schliessblech BV1255.HE1542, DIN li Inox mb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSL Schliessblech BV1255.HE1542, DIN li Inox mb
MSL Schliessblech BV1255.HE1542, DIN li Inox mb
MSL Schliessblech BV1255.HE1542, DIN li Inox mb
Artikel-Nr.:
     4708-6217220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10871221
EAN/GTIN:
     7630005964453
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MSL Schliessblech BV1255.HE1542, DIN li Inox mb

mit 1 Austauschstück (ATS), 2 Zusatzschliessblechen, 1 Unterlage und 6 Schrauben verstellbar von -1 bis +2 mm, diagonal verschraubt geeignet für Elektro-Türöffner BSW A 500_- ohne Fallenführung, BSW FT 50_- ohne Fallenführung feuerschutzgeprüft, eff-eff 118
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links
Breite:
20 mm
Länge:
217 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
ProfiFlex,ProfiFlex
Stärke:
10 mm
Oberfläche:
matt
L/B/S:
217/20/10 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
BV-1255.HE,BV-1255.HE
Schliessblechart:
Einfrässchliessblech
Spezialfunktion:
verstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.