Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSL Schliessblech BV-1255.RE1441,DIN re Inox mb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSL Schliessblech BV-1255.RE1441,DIN re Inox mb
MSL Schliessblech BV-1255.RE1441,DIN re Inox mb
MSL Schliessblech BV-1255.RE1441,DIN re Inox mb
Artikel-Nr.:
     4708-6217209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10871201
EAN/GTIN:
     7630005950715
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MSL Schliessblech BV-1255.RE1441,DIN re Inox mb

mit Austauschstück, verstellbar von -1 bis +2 mm vorbereitet für Riegelkontakt 1886 geeignet für Elektro-Türöffner BSW A 500_-, ohne Fallenführung, BSW FT 50_-, ohne Fallenführung feuerschutzgeprüft, EffEff 118
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN rechts
Breite:
21 mm
Länge:
280 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
VariFlex,VariFlex
Stärke:
2.5 mm
Oberfläche:
matt
für Brandschutztüren geeignet:
ja
L/B/S:
280/21/2.5 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
BV-1255,BV-1255
Schliessblechart:
Einfrässchliessblech
Spezialfunktion:
verstellbar / vorbereitet für Riegelschaltkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.