Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfrässchliessblech OK-Line Edelstahl Edelstahl matt 247/21/23 Steg 3.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfrässchliessblech OK-Line Edelstahl Edelstahl matt 247/21/23 Steg 3.7mm
Einfrässchliessblech OK-Line Edelstahl Edelstahl matt 247/21/23 Steg 3.7mm
Einfrässchliessblech OK-Line Edelstahl Edelstahl matt 247/21/23 Steg 3.7mm
Artikel-Nr.:
     4708-6216189
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     1.5.000000259
EAN/GTIN:
     7630945468226
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Einfrässchliessblech OK-Line Edelstahl Edelstahl matt 247/21/23 Steg 3.7mm

passend zu GLUTZ 1230, 1231, 1232, 1235, 1240, 1241, 1832, 1834, 1836, 1838 Combi, 1839
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Breite:
21 mm
Länge:
247 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Edelstahl
Stärke:
2.5 mm
Stegbreite:
3.7 mm
Oberfläche:
matt
L/B/S:
247/21/2.5 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Schliessblechart:
Einfrässchliessblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.