Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessbleche Typ E-1123.111.20 Edelstahl Din links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schliessbleche Typ E-1123.111.20 Edelstahl Din links
Schliessbleche Typ E-1123.111.20 Edelstahl Din links
Schliessbleche Typ E-1123.111.20 Edelstahl Din links
Artikel-Nr.:
     4708-6216185
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     239438
EAN/GTIN:
     7613212394381
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schliessbleche Typ E-1123.111.20 Edelstahl Din links

Der Verstellbereich beträgt 3 mm (5 Positionen) im 0,75 mm Raster. Das Fallenverstellmodul ist komplett aus Edelstahl und somit bei Feuerschutztüren einsetzbar. passend zu GLUTZ 1106, 1834, 1838
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links
Breite:
21 mm
für Brandschutztüren geeignet:
ja
L/B/S:
220/21/- mm
Länge:
220 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
V-1123,V-1123
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schliessblechart:
Winkelschliessblech
Produktart:
Schliessblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.